Beli kawat las aluminium suhu rendah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding WireDeskripsi:Pekerjaan DIY biasanya mengharuskan Anda untuk menyatukan dua buah kepingan atau batangan metal. Untuk menyatukannya, Anda membutuhkan mesin las atau solder dan kawat khusus untuk menempelkan dua metal tersebut. Kawat solder dari Taffware ini dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas pengelasan, instalasi, ataupun perbaikanatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Kangaroo Welding Aluminum Wire (Kawat Las Elektrode)atribut:
- Type: AX 4047 - AISI 12
- Non Brand Low Temperature Welding Rod (Kawat Las Patri)Deskripsi:Batang Las Suhu Rendah untuk Berbagai Material dengan Penggunaan Korek ApiTemukan solusi las inovatif dengan Batang Las Suhu Rendah kami yang dapat digunakan dengan mudah hanya menggunakan korek api. Diciptakan untuk perbaikan cepat dan efisien, batang las ini terlarut hanya dalam 3 detik dan siap untuk proses pengelasan tanpa memerlukan pistol las. Ideal tidak hanya untuk perbaikan skala kecil dan situasi darurat, tapi juga kompatibel dengan berbagai jenis material. Baik itu untuk memperbaiki perhiasan, alat rumah tangga, komponen otomotif, atau bahkan kerajinan logam, batang las ini menawarkan kinerja yang andal. Dengan kemampuannya yang fleksibel atas beragam bahan dasar, batang las ini menjadi alat wajib yang praktis dan efektif dalam kotak perkakas Anda.atribut:
- Compatible for: Copper, Aluminium, Iron, Stainless Steel
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)Deskripsi:Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
- Pro'sKit Solder PotDeskripsi:Electronic Control BoardFight to Value Type300W / 100°C~450°CSolder capacity : 2.2 kgatribut:
- Solder Capacity (kg): 2.2
- Power Consumption (W): 300
- KOBELCO Welding Electrode LB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.atribut:
- Type: Basic 123 ix
- Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
- Power (W): 450
- Current: 2 + ( 220 V )
- Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
- LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 40.7
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
- Elongation (%): 45
- Akida Trap Fly CatcherDeskripsi:AKIDA TRAP fly catcherLampu Perangkap Serangga Terbang/Lalat Ramah Lingkungantanpa setrum, tanpa racun, tanpa suara, tanpa baumerupakan alat perangkap serangga yang efektif untuk mengendalikan serangga terbang khususnya lalat.Penggunaan alat ini sangat dibutuhkan di restoran, café, hotel, rumah sakit, supermarket, pabrik, gudang, dapur, kantin, catering, laboratorium, rumah, kantor dan lainnya; agar lingkungan kerja, tempat tinggal dan ruangan Anda tetap bersih, nyaman dan bebas dari gangguan lalat dan serangga terbang lainnya.Kelengkapan produk 1 Fly catcher 2 Lampu T8 BL @15 watt 1 lembar Glue Pad (GP-AK215).atribut:
- Color: White
- Voltage (V): 220
- Body Material: Metal
- Glue Pad Dimensions (cm): 42x22
- Paint: Powder Coating
- PROPAN Water Based Paint (Cat Dinding)Deskripsi:Cat ini terbuat dari bahan acrylic emulsion yang dikombinasikan dengan pigmen warna emas pilihan, sehigga warna emas nya berkilau dan tahan lama seperti emas aslinya. Selain itu, cat ini tidak mudah pudar, melekat kuat pada substrat, tahan cuaca, dan tahan sinar UV matahari.Yang menarik, cat ini ramah lingkungan karena menggunakan air sebagai pelarutnya (water based), serta tidak berbau. Cat ini dapat diaplikasi di interior maupun eksterior. Biasanya, cat ini banyak diaplikasi pada kubah masjid, lis plafon, ukiran di vihara, kaligrafi, bingkai pigura, hiasan, atau aksesori interior. Untuk aplikasinya, Anda bisa menggunakan kuas atau roll
- SMT Flat Head Tapping Screw FAB (Sekrup Kepala Datar)Deskripsi:Sekrup Tapping dari SMT ini memiliki diameter kepala 4- 14 mm cocok intuk perusahaan kontraktor, pertukangan, dan industri rumahanatribut:
- Hardness (HV): 450-750
- Surface Treatment: Hexavalent White
- Thickness Plating (micron): 5-8
- Material: Steel
- Type: Philips
- KOBE RED LINE Retractable PU Air Hose ReelDeskripsi:Auto layering mechanism to prevent jamming. Working pressure 8 bar (120 PSI). Suitable for water up to 45 Degree C. 180 Degree pivoting wall bracket included - can be fixed to walls or ceilings. Inlet and outlet connection 1/4 BSP. Conforms to BS EN ISO 12100: 2010.
- monotaro.id Tutup Mangkok KertasDeskripsi:Bahan PP Food GradePlastik Tahan PanasTahan panas bisa microwaveTutup Warna bening kabutDiamter atas 11cmHeight 1.1cmThickness 0.2mmatribut:
- Color: Transparan
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPZ Series (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 38
- Top Width (mm): 9.7
- DORMAKABA Penutup Pintuatribut:
- Standard Finish: Silver
Daftar Harga kawat las aluminium suhu rendah Terbaru October 2026
| Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding Wire | Rp13.900 |
| Kangaroo Welding Aluminum Wire (Kawat Las Elektrode) | Rp289.900 |
| Non Brand Low Temperature Welding Rod (Kawat Las Patri) | Rp119.900 |
| monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las) | Rp259.900 |
| DAIDEN Welding Wire (Kawat Las) | Rp169.900 |
| Pro'sKit Solder Pot | Rp429.900 |
| KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series | Rp579.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda) | Rp39.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda) | Rp40.900 |
| LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las) | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Alumunium/Taffware%20Kawat%20Las%20Aluminium%20Electrode%20Suhu%20Rendah%20Welding%20Wire/i0P107921648-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Alumunium/Kangaroo%20Welding%20Aluminum%20Wire%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/6zP106342251-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Tembaga/Non%20Brand%20Low%20Temperature%20Welding%20Rod%20(Kawat%20Las%20Patri)/60P110447216-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/DAIDEN%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/raP106378982-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20LB-26%20Series/P102927966-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-460%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1gP103216052-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20IGBT%20Technology%20MMA%20Inverter%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/chP105601449-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20Hawk%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/2xP101525105-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20NSN-308%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1pP103216061-1.jpg)

/PROPAN%20Water%20Based%20Paint%20(Cat%20Dinding)/5wP109087212-1.jpg)
/bkP102235416-3.jpg)


/nwP107152860-1.webp)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)